{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX27 | |
Longitud de los lados | 106 × 20 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | cromado | |
Punta | negro | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624915 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197236098 | |
Número del fabricante | 624915 TX27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave acodada para Torx® con cabeza esférica TX27
a petición
En stock
22 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión de mango | acodadas | acodadas |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | no |
Superficie | cromado | galvanizado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 106 × 20 | 176 × 36 |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |