Llave acodada para Torx® con cabeza esférica TX15

Número de artículo: 624915 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX15
Longitud de los lados 83 × 17 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie cromado
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 624915 TX15
EAN / GTIN 4045197236067
Número del fabricante 624915 TX15

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado. Puntas negras.