Llave de tubo hex. 41X46 mm

Número de artículo: 620120 41X46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 41 mm
    Anchura de llave 2 46 mm
    Norma DIN 896 B
    Longitud total 240 mm
    Taladro de ⌀ de pasador 21 mm
    Material acero bonificado, cromado
    Superficie cromado
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 620120 41X46
    EAN / GTIN 4045197438270
    Número del fabricante 620120 41X46

    Descripción

    Ejecución:

    De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

    Norma:

    DIN 896 B

    Material:

    Tubo de acero bonificado, cromado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra