Llave de tubo hex., Ancho de llave: 30X34mm

Número de artículo: 620120 30X34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 30 mm
Anchura de llave 2 34 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 200 mm
Taladro de ⌀ de pasador 16,5 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620120 30X34
EAN / GTIN 4045197438249
Número del fabricante 620120 30X34

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.