Llave de tubo hex. 25X28 mm

Número de artículo: 620120 25X28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 25 mm
Anchura de llave 2 28 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 200 mm
Taladro de ⌀ de pasador 16,5 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620120 25X28
EAN / GTIN 4045197438218
Número del fabricante 620120 25X28

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra