Llave de tubo hex. 21X23 mm

Número de artículo: 620120 21X23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 21 mm
Anchura de llave 2 23 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 170 mm
Taladro de ⌀ de pasador 14,5 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620120 21X23
EAN / GTIN 4045197438171
Número del fabricante 620120 21X23

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.