Llave estrella pesada (sin tubo) 50 mm

Número de artículo: 618500 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 50 mm
Longitud de llave 290 mm
⌀ anillo D 76 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 618500 50
EAN / GTIN 4010886603451
Número del fabricante 8621 / 440 C 50

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, modelo robusto, acodada aprox.80°. Espiga de sujeción elástica para tubo encajable n.° 618600 / 618610.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella pesada (sin tubo)  50 mm

Llave estrella pesada (sin tubo) 50 mm

a petición
En stock
31 piezas en stock
52,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock
52,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Superficie cromado cromado
⌀ anillo D 76 75
Longitud de llave 290 290
Ancho de llave 50 50
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo vanadio
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra