{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Longitud de llave | 265 mm | |
⌀ anillo D | 62 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618500 41 | |
EAN / GTIN | 4010886603437 | |
Número del fabricante | 8601 / 440 C 41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella pesada (sin tubo), Ancho de llave: 41mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
39,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
38,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | cromado |
⌀ anillo D | 62 mm | 61 mm |
Longitud de llave | 265 mm | 265 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |