Llave estrella pesada (sin tubo) 50 mm

Número de artículo: 618510 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 50 mm
Longitud de llave 290 mm
⌀ anillo D 75 mm
Material Acero al cromo vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 618510 50
EAN / GTIN 4045197972996
Número del fabricante 618510 50

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, modelo robusto, acodada aprox.80°. Espiga de sujeción elástica para tubo encajable n.° 618600 / 618610.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.