{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Longitud de llave | 190 mm | |
⌀ anillo D | 40 mm | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618510 27 | |
EAN / GTIN | 4045197972934 | |
Número del fabricante | 618510 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella pesada (sin tubo), Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
354 piezas en stock
22,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
29,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | |
⌀ anillo D | 40 mm | |
Longitud de llave | 190 mm | 290 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de producto | Llave | Llave |