{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud de llave | 200 mm | |
⌀ anillo D | 48 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618500 30 | |
EAN / GTIN | 4010886603406 | |
Número del fabricante | 8571 / 440 C 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella pesada (sin tubo) 30 mm
a petición
En stock
161 piezas en stock
26,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
358 piezas en stock
23,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
33,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | cromado | |
⌀ anillo D | 48 | 46 | |
Longitud de llave | 200 | 200 | 310 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |