Llave de estrella de una boca completamente aislado 11 mm

Número de artículo: 618203 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11 mm
Longitud de llave 180 mm
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 618203 11
EAN / GTIN 4067263040514
Número del fabricante 618203 11

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Acero al cromo vanadio.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de estrella de una boca completamente aislado 11 mm

Llave de estrella de una boca completamente aislado 11 mm

a petición
En stock
143 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Función de carraca
Longitud de llave 180
Longitud llave L 140
Ancho de llave 11 11
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra