{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Función de carraca | sí | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
⌀ anillo D | 27,5 mm | |
Altura de la cabeza h | 13,2 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
Anillo acodado | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Número del fabricante | 614833 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado, Ancho de llave: 11mm
a petición
En stock
155 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
13,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ancho de llave | 11 mm | 11 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |