{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Función de carraca | sí | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 150 mm | |
⌀ anillo D | 31 mm | |
Altura de la cabeza h | 13,8 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
Anillo acodado | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614833 13 | |
EAN / GTIN | 4067263001973 | |
Número del fabricante | 614833 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado 13 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
22,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
⌀ anillo D | 31 | |
Longitud de llave | 200 | |
Longitud llave L | 150 | |
Ancho de llave | 13 | 13 |
Tipo de producto | Llave | Llave |