{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud de llave | 200 mm | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 618203 13 | |
EAN / GTIN | 4067263040521 | |
Número del fabricante | 618203 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de estrella de una boca completamente aislado, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
22,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Función de carraca | sí | |
⌀ anillo D | 31 mm | |
Longitud de llave | 200 mm | |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm |
Altura de la cabeza h | 13,8 mm | |
Tipo de producto | Llave | Llave |