Llave de estrella de una boca completamente aislado 8 mm

Número de artículo: 618203 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 8 mm
    Longitud de llave 150 mm
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 618203 8
    EAN / GTIN 4067263040392
    Número del fabricante 618203 8

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Material:

    Acero al cromo vanadio.