{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Longitud llave L | 236 mm | |
Anchura de boca b | 38,4 mm | |
Altura de boca h1 | 7,4 mm | |
Altura del anillo h2 | 10,7 mm | |
⌀ anillo D | 32,8 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614905 18 | |
EAN / GTIN | 3662424065064 | |
Número del fabricante | 467BR.18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 18 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
42,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
709 piezas en stock
28,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.192 piezas en stock
30,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.790 piezas en stock
18,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ángulo de ajuste | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Longitud llave L | 236 | 239 | 130 | 239 | 239 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura de boca h1 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 6,7 |