{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud llave L | 140 mm | |
Anchura de boca b | 18,6 mm | |
Altura de boca h1 | 4,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 6,5 mm | |
⌀ anillo D | 16,8 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614905 8 | |
EAN / GTIN | 3662424064968 | |
Número del fabricante | 467BR.8 | |
Manufacturer | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |