{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 208 mm | |
Anchura de boca b | 34,9 mm | |
Altura de boca h1 | 6,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 9,9 mm | |
⌀ anillo D | 30 mm | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614905 16 | |
EAN / GTIN | 3662424065040 | |
Número del fabricante | 467BR.16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 16mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
40,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
781 piezas en stock
27,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
16,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.399 piezas en stock
27,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
625 piezas en stock
16,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Altura del anillo h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Altura de boca h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |