Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° 17X19 mm

Número de artículo: 614845 17X19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.317 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 17 mm
Anchura de llave 2 19 mm
Longitud total L 230 mm
⌀ máximo de anillo D1 34,5 mm
⌀ máximo de anillo D2 35,6 mm
Altura máxima del anillo h1 10,7 mm
Altura máxima del anillo h2 11,2 mm
Número de dientes 5
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614845 17X19
EAN / GTIN 4045197416223
Número del fabricante 614845 17X19

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°  17X19 mm

Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° 17X19 mm

a petición
En stock
1.317 piezas en stock
51,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
563 piezas en stock
51,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa forjado en estampa
Altura máxima del anillo h1 10,7 23
⌀ máximo de anillo D2 35,6 35
Medidas anchos de llave métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo vanadio
Número de dientes 5 72
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra