Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° 14X15 mm

Número de artículo: 614845 14X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 14 mm
Anchura de llave 2 15 mm
Longitud total L 190 mm
⌀ máximo de anillo D1 28,3 mm
⌀ máximo de anillo D2 32,6 mm
Altura máxima del anillo h1 9,4 mm
Altura máxima del anillo h2 9,4 mm
Número de dientes 5
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614845 14X15
EAN / GTIN 4045197416209
Número del fabricante 614845 14X15

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.