{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 16 mm | |
Anchura de llave 2 | 18 mm | |
Longitud total L | 230 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 34,5 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 35,6 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 9,9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 11 mm | |
Número de dientes | 5 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Número del fabricante | 614845 16X18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° 16X18 mm
a petición
En stock
301 piezas en stock
48,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
560 piezas en stock
47,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 230 | 258 |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Altura máxima del anillo h1 | 9,9 | 21,5 |
⌀ máximo de anillo D1 | 34,5 | 31 |
Ángulo de ajuste | 5 | 5 |
Anchura de llave 1 | 16 | 16 |
Anchura de llave 2 | 18 | 18 |