{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Longitud total L | 290 mm | |
⌀ máximo de anillo D1 | 33 mm | |
⌀ máximo de anillo D2 | 35 mm | |
Altura máxima del anillo h1 | 23 mm | |
Altura máxima del anillo h2 | 24 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Anillo acodado | sí | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Número del fabricante | 614843 17X19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de carraca de dos bocas 17X19 mm
a petición
En stock
563 piezas en stock
51,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.317 piezas en stock
51,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Altura máxima del anillo h1 | 23 | 10,7 |
⌀ máximo de anillo D2 | 35 | 35,6 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Número de dientes | 72 | 5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |