{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9/16 pul | |
Longitud llave L | 193 mm | |
Anchura de boca b | 30,9 mm | |
Altura de boca h1 | 6,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 9,4 mm | |
⌀ anillo D | 27,3 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614825 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331250 | |
Número del fabricante | 614825 9/16 |