Llave de boca / llave estrella de carraca, pulgada 3/8 pul

Número de artículo: 614825 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
841 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 3/8 pul
    Longitud llave L 160 mm
    Anchura de boca b 22 mm
    Altura de boca h1 5,2 mm
    Altura del anillo h2 7,7 mm
    ⌀ anillo D 20,8 mm
    Posición anillo 0 grados
    Número de dientes 72
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave anglosajona
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614825 3/8
    EAN / GTIN 4045197331229
    Número del fabricante 614825 3/8

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

    Material:

    Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra