{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5/16 pul | |
Longitud llave L | 136 mm | |
Anchura de boca b | 17,7 mm | |
Altura de boca h1 | 4,6 mm | |
Altura del anillo h2 | 7 mm | |
⌀ anillo D | 17,3 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | anglosajona | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614825 5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331212 | |
Número del fabricante | 614825 5/16 |