Llave de boca / llave estrella de carraca, pulgada 11/16 pul

Número de artículo: 614825 11/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 11/16 pul
Longitud llave L 233 mm
Anchura de boca b 36,6 mm
Altura de boca h1 7,9 mm
Altura del anillo h2 10,9 mm
⌀ anillo D 33,3 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave anglosajona
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614825 11/16
EAN / GTIN 4045197331274
Número del fabricante 614825 11/16

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.