GSHT 6K IC908 Plaquitas para Sierras de Ranurar Especiales para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 6092119
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6092119
EAN / GTIN 7291075117882
Número del fabricante 6092119
Número L L24110 60

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Ancho de la plaquita (W1) 5.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.4 mm
  • Numero de aristas de corte 1

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra