SGSF 100-5-22K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301363
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301363
EAN / GTIN 7291075070477
Número del fabricante 2301363
Número L L24130 97

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Espesor del núcleo (THUB) 4 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 29 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 5
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 800 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra