SGFH 19-2 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

Número de artículo: 2300509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300509
EAN / GTIN 7291075069068
Número del fabricante 2300509
Número L L23920 37

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 86 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 86 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 38 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra