SGFH 32-2 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

Número de artículo: 2300522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300522
    EAN / GTIN 7291075069136
    Número del fabricante 2300522
    Número L L23920 68

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 50 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra