{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 83 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 83 | |
EAN / GTIN | 3165140950022 | |
Número del fabricante | 2608594233 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 83 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
25,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
11,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 155 | 155 | 155 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 52 | 52 | 52 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 105 | 105 | 105 |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 83 | 83 | 83 |
Serie | Power Change Plus | ||
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |