{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 20 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 445 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 220 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 660 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Número del fabricante | 2608594199 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 20 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
10,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
971 piezas en stock
10,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 660 | 660 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 220 | 220 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 445 | 445 |
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 |
Diámetro | 20 | 20 |
Serie | Power Change Plus | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |