{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 76 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 115 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 170 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 76 | |
EAN / GTIN | 3165140950008 | |
Número del fabricante | 2608594231 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus, Diámetro: 76mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
24,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
587 piezas en stock
19,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
11,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 55 min-1 | 55 min-1 | 55 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | ||
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |