{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Change Plus | |
Dientes por pulgada | 4-5 | |
Diámetro | 25 mm | |
Aptitud del material | Acero; Aluminio; Acero fino; Madera | |
Profundidad de corte máximo | 44 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589790 25 | |
EAN / GTIN | 3165140949729 | |
Número del fabricante | 2608594203 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 25 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
13,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.394 piezas en stock
11,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 | 525 | 525 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 | 175 | 175 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 | 350 | 350 |
Aptitud del material | Acero ;Aluminio ;Acero fino ;Madera | ||
Dientes por pulgada | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |