{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,4 mm | |
Longitud hoja | 200 mm | |
Denominación | 818G | |
Uso | _818G | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1,5-4 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 150 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588735 818G | |
EAN / GTIN | 082472210705 | |
Número del fabricante | 21070818GR |