{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,8 + 2,5 mm | |
Longitud hoja | 150 mm | |
Denominación | 650R | |
Uso | _650R | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 3-8 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de hojas | 2 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588735 650R | |
EAN / GTIN | 082472205923 | |
Número del fabricante | 20592650R |