{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,4 mm | |
Longitud hoja | 150 mm | |
Denominación | 6118G | |
Uso | _6118G | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1,5-4 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte con ángulo exacto | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588735 6118G | |
EAN / GTIN | 082472210958 | |
Número del fabricante | 210956118GR |