Juego de hojas de sierra de sable 614G

Número de artículo: 588735 614G
Establecer precio 5 Unidad (4,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Grosor chapa (chapa perforada): 3-8
  • Perfil metálico (abierto): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,8 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 614G
Uso _614G
Optimizado para material de trabajo INOX
Grosor chapa (chapa perforada) 3-8 mm
Perfil metálico (abierto) < 100 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588735 614G
EAN / GTIN 082472210675
Número del fabricante 21067614GR

Descripción

Ejecución:

Diseño de la hoja curvado, agresivo con punto central optimizado para aserrado más rápido. Duración más larga gracias a revestimiento de TiN.

Volumen de suministro:

5 piezas