{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de latón | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 12 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Número del fabricante | 417543 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm 70X16 mm
a petición
En stock
262 piezas en stock
15,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
257 piezas en stock
9,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 12 | 16 |
Longitud de guarnición H1 | 19 | 19 |
Material dotación | Alambre de latón | Alambre de latón |
Grosor de las cerdas | 0,2 | 0,2 |
⌀ del cepillo D1 | 70 | 70 |
Velocidad de giro máxima | 15.000 | 15.000 |
Trenzado | ondulado | ondulado |