{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de latón | |
⌀ del cepillo D1 | 70 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 8 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 19 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574350 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359082805 | |
Número del fabricante | 417542 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm 70X10 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
322 piezas en stock
7,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 8 | 11 |
Longitud de guarnición H1 | 19 | 19 |
Grosor de las cerdas | 0,2 | 0,2 |
⌀ del cepillo D1 | 70 | 70 |
Trenzado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |