{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de latón | |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 17 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Número del fabricante | 416543 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 60X15mm
a petición
En stock
462 piezas en stock
14,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
6,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
9,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
713 piezas en stock
8,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material dotación | Alambre de latón | Alambre de acero | Alambre INOX | Alambre de latón |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Trenzado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |