Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm

Número de artículo: 574350 30X6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
307 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de latón
⌀ del cepillo D1 30 mm
Grosor de las cerdas 0,2 mm
Anchura de los filamentos L1 6 mm
Longitud de guarnición H1 6 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 574350 30X6
EAN / GTIN 4017359007068
Número del fabricante 413542
Fabricante LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra