Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (ZA) 120

Número de artículo: 567625 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,45 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,22 € / Unidad
a petición
En stock
684 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 120
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 150 mm
    Quality Dress 341XK
    Máquina de accionamiento Lijadora angular
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567625 120
    EAN / GTIN 4002748756542
    Número del fabricante 175654

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas con cierre por adherencia 341XK extremadamente robustas en soporte de tejido reforzado, resistente al desgarre. Sistema de aglomerado de nuevo desarrollo con corindón de circonio (ZA).
    La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia, p. ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.

    Aplicación:

    En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
    Ámbitos de empleo muy diversos en el rectificado basto y fino de metales.

    Nota:

    Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra