Plato lijador con Cierre por adherencia, M14 150 mm

Número de artículo: 567760 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza medio
⌀ exterior 150 mm
Rosca M14
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567760 150
EAN / GTIN 2050001029522
Número del fabricante 567760 150

Descripción

Ejecución:

Cara adherente con estructura tipo hongo, para la sujeción segura de muelas abrasivas con Cierre por adherencia y terciopelo de bucles.
Plato lijador estable para trabajos de mecanizado generales.

Aplicación:

Rosca M14 para la sujeción directa en lijadoras angulares, máximo 40 m/s.

Nota:

Plato lijador con Cierre por adherencia no apto para discos con Cierre por adherencia de material no tejido n.º 566902566950.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop