Plata para pulir con Cierre por adherencia, M14 150 mm

Número de artículo: 567762 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado dureza blando
    ⌀ exterior 150 mm
    Rosca M14
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567762 150
    EAN / GTIN 4045197718419
    Número del fabricante 567762 150

    Descripción

    Ejecución:

    Cara adherente con estructura tipo hongo, para la sujeción segura de muelas abrasivas con Cierre por adherencia y terciopelo de bucles.
    Plato para pulir con capa intermedia flexible. Flexibilidad creciente en la zona exterior gracias a los cantos biselados.

    Aplicación:

    Rosca M14 para la sujeción directa en lijadoras angulares, máximo 40 m/s.

    Nota:

    Plato lijador con Cierre por adherencia no apto para discos con Cierre por adherencia de material no tejido n.º 566902566950.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra