{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grado dureza | blando | |
⌀ exterior | 125 mm | |
Rosca | M14 | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 567762 125 | |
EAN / GTIN | 4045197718402 | |
Número del fabricante | 567762 125 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plata para pulir con Cierre por adherencia, M14, ⌀ exterior: 125mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
15,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
165 piezas en stock
19,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
11,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Rosca | M14 | M14 | |
Grado dureza | blando | medio | |
Velocidad de giro máxima | 11.000 min-1 | ||
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo | Plato de apoyo |