H606 RXCU 43-AXMP IC330 Plaquitas de doble cara con seis aristas de corte de radio de 0,250″, para fresado de perfiles

Número de artículo: 5667114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667114
EAN / GTIN 7291075322316
Número del fabricante 5667114
Número L L23910 1376

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Diámetro del círculo inscrito (IC) 0.51″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.236″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.51″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.236″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte: 6

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Round H606 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra