H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Fresas frontales que llevan plaquitas de doble cara con seis filos de corte de radio de 0.250

Número de artículo: 3106610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106610
    EAN / GTIN 7291075322330
    Número del fabricante 3106610
    Número L L23980 1832

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.165″ ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/4″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.165″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H606 RXCU 43-AXT
    • Longitud total (OAL): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO Round H606 Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra