• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

H606 FR D052-06-22-12 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte de 6 mm de Radio

Número de artículo: 3136801
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3136801
EAN / GTIN 7291075309089
Número del fabricante 3136801
Número L L23980 980

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Round H606 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra